Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOMEC OM004A511-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0043 έως 0.158 gpm Εύρος ροής, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G

FLOMEC OM004A511-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0043 έως 0.158 gpm Εύρος ροής, 1/8 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6ECU Μοντέλο: OM004A511-822R5GCross Ref: 61CV17 / OM004A511-826R7G

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,808.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 1
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Υλικό ροήςΛιπαντικά, Λάδια, Πυκνά Υγρά
Εύρος ροής0.0167 έως 0.6 lpm
Εύρος ροής @ GPH0.26 να 9.5
Σειρά ροής (GPM)0.0043 να 0.158
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-22 έως 176 βαθμού φά
Για μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Εύρος συχνότητας0.78 έως 28 Hz
Ύψος4 4 / 5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος2 17 / 25 "
Μέγιστη. Πίεση220 psi
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Υλικό δακτυλίουFKM
Τύπος εξόδουΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος8 έως 24 V DC
Υλικό ρότοραΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αισθητήραΟβάλ γρανάζι
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι
Πλάτος4 9 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ανταλλακτικού για OM004A511-826R7G

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό δακτυλίουΤύπος εξόδουΤιμή
FLOMEC OM006S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 0.5 έως 27 Gph | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V σε 24V DC1 / 4 "0.0333 έως 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Encasulated FKM4-20 ma, Κλιμακωμένος παλμός€2,285.35
FLOMEC OM008S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 4 έως 145 Gph | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V σε 24V DC3 / 8 "0.25 έως 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE Encasulated FKM4-20 ma, Κλιμακωμένος παλμός€2,155.31
FLOMEC OM004S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0043 έως 0.158 gpm Εύρος ροής, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 έως 24 V DC1 / 8 "0.0167 έως 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Encasulated FKMΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA€2,069.60
FLOMEC OM006A511-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0083 έως 0.45 gpm Εύρος ροής, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 έως 24 V DC1 / 4 "0.0333 έως 1.6667 lpm4 4 / 5 "Αλουμίνιο220 psiFKMΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA€1,850.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOMEC OM004A511-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0043 έως 0.158 gpm Εύρος ροής, 1/8 FNPT
€1,808.52 /μονάδα