FLINT & WALLING VP10 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115V 11A | AH3HXG 32JA74

FLINT & WALLING VP10 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115V 11A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HXG Μοντέλο: VP10Cross Ref: 32JA74

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,778.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Booster Pump
Συμμόρφωση εταιρείαςCSA, CUS
Ενισχυτές11
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI3 86 @
DutyΣυνεχής
Ύψος8.875 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΘερμοπλαστικός
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1"
Μήκος16 27 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης120 PSI
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί C / 104 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1"
Φάση1
Υλικό σφραγίδαςΚεραμικός
Πρακτική άσκηση3
Χωρητικότητα Δεξαμενής0.1
ΧαρακτηριστικάΠίεση
Τάση115
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, θερμοπλαστικό
Πλάτος7 27 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9195
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. PSI Boost @ 20 GPM: 8
    • Μέγιστη. PSI Boost @ 2-10 GPM: 55

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτέγαση ΥλικόΣυμμόρφωση εταιρείαςΕνισχυτέςHPHzΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΤιμή
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-14/73/460Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,362.82
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230/460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-3.5/1.753/450/60Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,412.88
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-18/9160Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,488.61
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-21/10.51.560Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,523.79
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Ενισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-25/12.5260Ορείχαλκος1-1 / 2 FNPT€1,692.97
FLINT & WALLING CJ101B151AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABΕνισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-21/10.51.560Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1-1 / 2 FNPT€2,337.31
FLINT & WALLING CJ101B153AB Booster Pump 1-1 / 2 HP 208-230 / 460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABΕνισχυτική αντλίαΧυτοσίδηρος-5.7/2.851.550/60Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1-1 / 2 FNPT€2,341.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING VP10 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115V 11A
€1,778.25 /μονάδα