FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Convertible 1/2 Hp | AF8BAV 24PR54

FLINT & WALLING EK05 Σύστημα Αντλίας Jet Convertible 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BAV Μοντέλο: EK05Cross Ref: 24PR54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€871.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Jet Pump
Ενισχυτές8.6/4.3
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI7.0/3.8
Ύψος10 3 / 5 "
HP1/2
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος19.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Τύπος κινητήραODP
Outlet3 / 4 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ60 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης60 πόδια
Τάση115/230
Πλάτος568602 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0345
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8413810030

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 4.7)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING EK05 Σύστημα Αντλίας Jet Convertible 1/2 Hp
€871.47 /μονάδα