Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLINT & WALLING 022877 Pump Control Panel, 3/4 Hp Motor/Pump Hp, 220V AC, 2.3, Csir | CP6BPC 422X63

FLINT & WALLING 022877 Πίνακας ελέγχου αντλίας, κινητήρας/αντλίας 3/4 Hp Hp, 220V AC, 2.3, Csir

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6BPC Μοντέλο: 022877Σταυρός: 422Χ63

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€167.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ελέγχου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING 022877 Πίνακας ελέγχου αντλίας, κινητήρας/αντλίας 3/4 Hp Hp, 220V AC, 2.3, Csir
€167.92 /μονάδα