Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLEXLOC 20FK-524 Lock Nut, 5/16-24 Thread Size, Grade 2, 150PK | CG8UWQ 44ZN57

FLEXLOC 20FK-524 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/16-24 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2, 150PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UWQ Μοντέλο: 20FK-524Cross Ref: 44ZN57

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€158.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 2
Ύψος0.266 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΚαρύδι μαρμελάδας Top Lock
ΣτυλΚαρύδι μαρμελάδας Top Lock
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΥλικόΤιμή
Παξιμάδι κλειδώματος FLEXLOC 218211-PG, Ευέλικτη κορυφή, 5/16-24 Μέγεθος κλωστής, 100 Pk | AB9XRR 2GB27 218211-ΠΓΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24ΣκέτηΣκέτη18-823 / 64 "Hex LocknutΑνοξείδωτο ατσάλι€517.10
Παξιμάδι κλειδώματος FLEXLOC 218320-PG, Flexible Top, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, 100Pk | AB9XRW 2GB34 218320-ΠΓΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-18ΣκέτηΣκέτη18-817 / 64 "Hex LocknutΑνοξείδωτο ατσάλι€505.07
Παξιμάδι κλειδώματος FLEXLOC 217180-PG, 3/8-16 Μέγεθος νήματος | CG8UXE 2GA79 217180-ΠΓΑτσάλι3 / 8 "-16ΚάδμιοΚάδμιο-9 / 32 "Κλείδωμα καρυδιούΑτσάλι€278.73
RFQ
FLEXLOC 218221-PG Παξιμάδι κλειδώματος, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι | CG8UXF 2GB28 218221-ΠΓΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24ΣκέτηΣκέτη18-815 / 32 "Κλείδωμα καρυδιούΑτσάλι€418.80
RFQ
Παξιμάδι κλειδώματος FLEXLOC 218241-PR, 1/2-20 Μέγεθος σπειρώματος, 18-8 Ανοξείδωτο | CG8UXG 2GB29 218241-ΠΡΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "-20ΣκέτηΣκέτη18-839 / 64 "Κλείδωμα καρυδιούΑτσάλι€2,009.59
RFQ
Παξιμάδι κλειδαριάς FLEXLOC 218299-PR, #8-32 Μέγεθος κλωστής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα | CG8UXH 2GB31 218299-ΠΡΑνοξείδωτο ατσάλι# 8-32ΣκέτηΣκέτη18-83 / 16 "Κλείδωμα καρυδιούΑτσάλι€290.62
RFQ
Παξιμάδι κλειδαριάς FLEXLOC 218321-PR, 5/16-24 Μέγεθος σπειρώματος, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα | CG8UXJ 2GB38 218321-ΠΡΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24ΣκέτηΣκέτη18-817 / 64 "Κλείδωμα καρυδιούΑτσάλι€647.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLEXLOC 20FK-524 Παξιμάδι κλειδώματος, 5/16-24 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός 2, 150PK
€158.22 /πακέτο