FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 57In Συνολικό μήκος | AE3UDM 5FZU2

FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 57In Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UDM Μοντέλο: PFM-48 & M6 DEF KitCross Ref: 5FZU2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,345.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαPVC
Τύπος προσαρμογέαΣπείρωμα 2 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3/4 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 8 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςEPDM
GPM10
Ύψος48 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)16
Μέγιστη. GPM για λάδι17
Μέγιστη. GPM για νερό10
Μέγιστη. Κεφάλι10-38 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος57 "
RPM300-9,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης48 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2 ίντσες
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5725
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 49Σε συνολικό μήκος | AE3UDK 5FZU0 Σετ PFM-40 & M6 DEF40 "49 "€2,167.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 57In Συνολικό μήκος
€2,345.81 /μονάδα