FINISH THOMPSON HVDP & M58H Ηλεκτρική Αντλία τυμπάνου 115v 60 Hz 1 Hp | AD3UBZ 40P662

FINISH THOMPSON Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου HVDP & M58H 115v 60 Hz 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3UBZ Μοντέλο: HVDP & M58HΣταυρός: 40P662

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,591.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Υλικό προσαρμογέα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 2 "
Για χρήση On30, 55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςBuna-N
GPMαπό 3.5 έως 8.5
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. GPM για λάδι8.5 @ 100 CPS
Μέγιστη. GPM για νερό8.5
Μέγιστη. Κεφάλι300 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση130 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Μέγιστη. Ιξώδες20,000 CPS
Μέγιστη κεφαλή300 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραUniversal AC / DC
Μέγεθος εξόδουTri-Clamp 1-1 / 2 "
Συνολικό μήκος57.875 "
Εύρος pHαπό 6 έως 10
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
RPM10,000
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna-N
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2"
Τάση115 VAC
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι, Buna

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προοδευτικός σχεδιασμός κοιλότητας, Μέχρι 100,000 cP, 316 ανοξείδωτος σωλήνας και άξονας, Buna-N, Viton (R) ή PTFE υλικά στάτη, Μηχανική σφράγιση, Μοναδικό χαρακτηριστικό camlock απελευθερώνει εύκολα σωλήνα για καθαρισμό, εκδόσεις HR για χρήση με Καθολικός κινητήρας M58H ή M59H

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου HVDP & M58H 115v 60 Hz 1 Hp
€8,591.81 /μονάδα