FINISH THOMPSON DTTS016 Drum Pump 3/4 HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4

FINISH THOMPSON DTTS016 Drum Pump 3/4 HP Αναρροφητικός σωλήνας 40 L 7 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UYG Μοντέλο: DTTS016Cross Ref: 3DYK4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,541.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Συμμόρφωση εταιρείαςΟΧΙ
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-15 / 32 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΔιασταυρούμενο πολυαιθυλένιο
GPM7
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP3/4
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)4.32
Μέγιστη. GPM για λάδι5
Μέγιστη. GPM για νερό7
Μέγιστη. Κεφάλι10 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση4.32 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος49 "
RPM3,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 2 ίντσες
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.0225
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FINISH THOMPSON DTTS019 Drum Pump 3/4 HP Σωλήνας αναρρόφησης 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5 DTTS01948 "57 "€3,062.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS016 Drum Pump 3/4 HP Αναρροφητικός σωλήνας 40 L 7 GPM
€2,541.51 /μονάδα