FINISH THOMPSON DTTS013 Αντλία τυμπάνου 1 / 4hp Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1

FINISH THOMPSON DTTS013 Αντλία τυμπάνου 1/4hp Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 10 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UYD Μοντέλο: DTTS013Cross Ref: 3DYK1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,032.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης1"
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-5 / 16 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Για χρήση On30, 55 γαλλ. Τύμπανα
GPM10
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/4
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό10
Μέγιστη. Κεφάλι10 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση4.32 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες400 CPS
Μέγιστη κεφαλή10 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό AC
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος55 "
Εύρος pHαπό 6 έως 10
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
RPM3450
Υλικό σφραγίδαςPTFE
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 2 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςσυνεχής
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, PTFE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.69
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος pHΓια χρήση OnGPMΥλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγεθος εισόδουΤιμή
FINISH THOMPSON DTTC013 Αντλία τυμπάνου 1 / 4hp Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6 DTTC013από 1 έως 1430, 55 γαλλ. Τύμπανα10CPVCCPVC, PTFE, κράμα 62540 "CPVC1.6 "€2,264.21
FINISH THOMPSON DTTS010 Αντλία τυμπάνου 1/4 Hp Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 γαλλ. Τύμπανα7Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, PTFE40 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "€2,918.38
FINISH THOMPSON DTTS018 Αντλία τυμπάνου 1/4 Hp Σωλήνας αναρρόφησης 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 γαλλ. Ντραμς και Totes7Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, PTFE48 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "€3,269.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS013 Αντλία τυμπάνου 1/4hp Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 10 Gpm
€2,032.43 /μονάδα