FINISH THOMPSON Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου σειράς DTT


Φίλτρα
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 1/4 , Hz: 60 , Μέγιστη. Κεφάλι: 10 πόδια , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 150 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση: 4.32 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Μέγιστη. Ιξώδες: 400 CPS , Μέγιστο κεφάλι: 10 πόδια. , Τύπος κινητήρα: Ηλεκτρικό AC , Μέγεθος εξόδου: 1 "Barb , Φάση: 1 , RPM: 3450 , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Τάση: 115 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕύρος pHΓια χρήση OnGPMΥλικό σώματος αντλίαςΥγρό υλικόΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DTTC013
από 1 έως 1430, 55 γαλλ. Τύμπανα10CPVCCPVC, PTFE, κράμα 62540 "CPVC1.6 "€2,264.21
B
DTTS013
από 6 έως 1030, 55 γαλλ. Τύμπανα10Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, PTFE40 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "€2,032.43
C
DTTS018
755 γαλλ. Ντραμς και Totes7Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, PTFE48 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "€3,269.20
C
DTTS010
730, 55 γαλλ. Τύμπανα7Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, PTFE40 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "€2,918.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;