FINISH THOMPSON DTTC014 Drum Pump 1/2HP Suction Tube 40 L 16 GPM | AC8UYB 3DYJ7

FINISH THOMPSON DTTC014 Drum Pump 1 / 2HP Suction Tube 40 L 16 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UYB Μοντέλο: DTTC014Cross Ref: 3DYJ7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,136.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Συμμόρφωση εταιρείαςΟΧΙ
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-5 / 16 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
GPM16
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόCPVC
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.6 "
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)13
Μέγιστη. GPM για λάδι11
Μέγιστη. GPM για νερό16
Μέγιστη. Κεφάλι30 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση13 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος49 "
RPM6,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-5 / 8 ίντσες
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC014 Drum Pump 1 / 2HP Suction Tube 40 L 16 GPM
€2,136.02 /μονάδα