FINISH THOMPSON DPFV015 Αντλία τυμπάνου 1 / 2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM | AC8UXZ 3DYJ5

FINISH THOMPSON DPFV015 Drum Pump 1/2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8UXZ Μοντέλο: DPFV015Cross Ref: 3DYJ5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,185.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-5 / 16 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Υλικό φλάντζαςViton
GPM22
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόPVDF
HP1/2
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)16
Μέγιστη. GPM για λάδι17
Μέγιστη. GPM για νερό22
Μέγιστη. Κεφάλι38 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 F
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος52 "
RPM6,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2 ίντσες
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV015 Drum Pump 1/2HP Σωλήνας αναρρόφησης 40 L 22 GPM
€2,185.08 /μονάδα