FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 ίντσες | AD6URC 4ATH3

FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6URC Μοντέλο: 870280Σταυρός: 4ATH3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€487.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόPremium βινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.938 / -0.032 "
ΧαρακτηριστικάΜε Grit
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€137.20
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€161.21
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€201.51
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 In | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€188.65
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 In | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€236.68
FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€317.27
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 ίντσες | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€217.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERPLATE 870280 Vinyl Ester Gry 1/8 x 48 x 48 ίντσες
€487.38 /μονάδα