FIBERGRATE 879270 Σχάρα με χύτευση 2 ίντσες 4 x 6 πόδια τετράγωνο πλέγμα Gry | AD6UXC 4ATY1

FIBERGRATE 879270 Χυτό τρίψιμο 2 ίντσας 4 x 6 πόδια τετράγωνο πλέγμα γκρι

Στοιχείο: AD6UXC Μοντέλο: 879270Cross Ref: 4ATY1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,531.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜορφοποιημένο τρίψιμο
Ύψος ράβδου ρουλεμάν2"
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.25 "
ΧρώμαLight Gray
Βάθος2"
ΚλειδίΚανένας
ΥλικόΑντιμικροβιακός πολυεστέρας Premium
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΠλέγμαΤετράγωνα
Σχήμα ματιώνΤετράγωνα
Μέγεθος ματιών2 2 x "
Τύπος ρητίνηςFGI-AM (R)
Span£ 6
ΕπιφάνειαGrit Top
ΧαρακτηριστικάΜορφοποιημένο
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγεθος ματιώνSpanΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 879120 Grating Molded 1.5 Inch 3 x 10ft Square Mesh Gry | AD6UWL 4ATW4 8791201.5 "1 1/2 x 1 1/2 "£ 103ft.€1,618.19
RFQ
FIBERGRATE 879130 Σχάρα με σχάρα 1.5 ίντσες 3 x 5 πόδια τετράγωνο πλέγμα Gry | AD6UWM 4ATW5 8791301.5 "1 1/2 x 1 1/2 "£ 53ft.€788.05
RFQ
FIBERGRATE 879140 Σχάρα διαμορφωμένο 1.5 ίντσα 4 x 12ft τετράγωνο πλέγμα Gry | AD6UWN 4ATW6 8791401.5 "1 1/2 x 1 1/2 "£ 124ft.€2,394.22
RFQ
FIBERGRATE 879150 Σχάρα Μορφοποιημένο 1.5 ίντσα 4 x 4 πόδια Πλατεία Πλέγμα Gry | AD6UWP 4ATW7 8791501.5 "1 1/2 x 1 1/2 "£ 44ft.€842.99
FIBERGRATE 879160 Grating Moulded Molded 1.5 Inch 4 x 6 Feet Square Mesh Gry | AD6UWQ 4ATW8 8791601.5 "1 1/2 x 1 1/2 "£ 64ft.€1,345.42
RFQ
FIBERGRATE 879170 Σχάρα Μορφοποιημένο 1.5 ίντσα 4 x 8 πόδια τετράγωνο πλέγμα Gry | AD6UWR 4ATW9 8791701.5 "1 1/2 x 1 1/2 "£ 84ft.€1,622.64
RFQ
FIBERGRATE 879180 Σχάρα με χύτευση 1 ίντσα 10 x 3 πόδια Rec Mesh Gry | AD6UWT 4ATX1 8791801"1 4 x "£ 310ft.€1,459.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 879270 Χυτό τρίψιμο 2 ίντσας 4 x 6 πόδια τετράγωνο πλέγμα γκρι
€2,531.59 /μονάδα