FERVI M052/13 Τρυπάνι με κωνικό τσοκ, Τύπος κλειδιού, Χωρητικότητα 1 έως 13 mm, Χάλυβας | CJ4LAF

FERVI M052/13 Τσοκ τρυπανιού με κωνική οπή, Τύπος κλειδιού, χωρητικότητα 1 έως 13 mm, χάλυβας

Είδος: CJ4LAF Μοντέλο: M052/13
€20.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπ Τσακ
Χωρητικότητα1 στο 13 mm
Διάμετρος41.5 mm
Μήκος95.4 mm
ΥλικόΑτσάλι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
FERVI M052/10 Τρυπάνι με κωνικό τσοκ, Τύπος κλειδιού, Χωρητικότητα 1 έως 10 mm, Χάλυβας | CJ4LAE M052 / 101 στο 10 mm39mm80mm€15.31
RFQ
FERVI M052/16 Τρυπάνι με κωνικό τσοκ, Τύπος κλειδιού, Χωρητικότητα 3 έως 16 mm, Χάλυβας | CJ4LAG M052 / 163 στο 16 mm49mm108.2 mm€24.05
RFQ
FERVI M052/20 Τρυπάνι με κωνικό τσοκ, Τύπος κλειδιού, Χωρητικότητα 5 έως 20 mm, Χάλυβας | CJ4LAH M052 / 205 στο 20 mm54mm114.1 mm€36.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI M052/13 Τσοκ τρυπανιού με κωνική οπή, Τύπος κλειδιού, χωρητικότητα 1 έως 13 mm, χάλυβας
€20.10 /μονάδα