FERVI 0564 Ανακλινόμενο Πάγκο Ταινιοτριβείο, 2980 RPM, Διάμετρος δίσκου 150mm, 370W | CJ4KYP

FERVI 0564 Ανακλινόμενος πάγκος ιμάντας τριβείου, 2980 σ.α.λ., διάμετρος δίσκου 150 mm, 370 W

Είδος: CJ4KYP Μοντέλο: 0564
€303.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBelt Sander
Μέγεθος ζώνης914 x 100mm
Ταχύτητα ζώνης450m / λεπτό.
Διάσταση470 360 x x 290mm
Δίσκος Dia.150 mm
Συχνότητα50Hz
Ταχύτητα2980 RPM
Πίνακας μεγεθών226 x 160mm
Γωνία κλίσης0 έως 45 μοίρες.
Τάση230V
Ισχύς370W

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.ΦάσηΜέγεθοςΤαχύτηταΤάσηΤιμή
FERVI 0662 Ανακλινόμενος πάγκος Ταχύτητα ιμάντα 330 m/min | CF3RKZ 0662230 mm-710 x 510 x 1000 χιλιοστών--€889.56
RFQ
FERVI 0505 Ανακλινόμενος Πάγκος Ταινιοτριβείο, 914 x 100 mm Μέγεθος ζώνης | CF3RPM 0505150 mm-460 x 380 x 270 χιλιοστών--€359.10
RFQ
FERVI 0691/400V Ανακλινόμενο Ταινιοτριβείο, 2000 x 150mm Belt, 18/37mm/sec, 400V, 4kW | CJ4KYD 0691 / 400V-3-18/37mm/sec400V€2,676.20
RFQ
FERVI 0138 Belt And Disc Trinder, Μοτέρ 1450 RPM, Δίσκος 200mm, 230V, 0.45kW | CJ4KYQ 0138200 mm1--230V€616.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0564 Ανακλινόμενος πάγκος ιμάντας τριβείου, 2980 σ.α.λ., διάμετρος δίσκου 150 mm, 370 W
€303.02 /μονάδα