Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FERNCO 1059-22 Flexible Pipe Coupling, Elastomeric Polyvinyl Chloride | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 Flexible Pipe Coupling, Elastomeric Polyvinyl Chloride

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KTC Πρότυπο: 1059-22Cross Ref: 3HDC4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Band Υλικό300 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΕλαστομερές PVC
Για μέγεθος σωλήνα2 "x 2"
Μέσα Dia.3-59/64" x 2-25/64"
Μήκος4"
Μέγιστη. Πίεση4.3 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Ανθεκτικός σεΧημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fernco 1059-22 εύκαμπτος σύνδεσμος σωλήνων με κατασκευή ελαστομερούς πολυβινυλοχλωριδίου για παροχή στεγανότητας σε εφαρμογές αποστράγγισης, απορριμμάτων, εξαερισμού και αποχέτευσης
    • Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες, ανάπτυξη μυκήτων, αέρια αποχέτευσης και υπεριώδεις ακτίνες
    • 300 ζώνη από ανοξείδωτο χάλυβα για στενό περίβλημα σε αγωγούς
    • Συμβατό με ASTM D5926 για ασφαλή λειτουργία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.Τιμή
FERNCO 1059-150 Ευέλικτη ζεύξη Elastomeric Pvc | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"€18.41
FERNCO 1059-33 Εύκαμπτος σύνδεσμος Μήκος 4 ίντσες 3 x 3 ίντσες | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"€26.74
FERNCO 1059-44 Εύκαμπτος σύνδεσμος Μήκος 4 ίντσες 4 x 4 ίντσες | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"€33.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERNCO 1059-22 Flexible Pipe Coupling, Elastomeric Polyvinyl Chloride
€16.97 /μονάδα