Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Air Velocity Transmitter, 12 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVB 22C748

DWYER INSTRUMENTS Πομπός ταχύτητας αέρα 641-12-LED, αισθητήρας 12 ιντσών, διάμετρο 1/2 ιντσών, οθόνη LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RVB Μοντέλο: 641-12-LEDΚωδ. Σταυρού: 22C748

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€1,345.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός ταχύτητας αέρα
Ακρίβεια3%, 4%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Κατανάλωση ρεύματοςΜέγιστο 300 mA
Εμφάνιση ψηφίων4 1/2 ψηφία
Μέγεθος οθόνης1 / 2 "
Τύπος οθόνηςΗ κόκκινη λυχνία LED
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Αντίσταση βρόχου600 Ohm μέγ.
Μέγιστη. Amps300 mA
Μέγιστη. Ρεύμα300 mA
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΗ μονάδα δεν είναι ευαίσθητη στη θέση Ο αισθητήρας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τη ροή αέρα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Φίλτρο εξόδου0.5 έως 15 δευτ.
Σήμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 35 V DC, 10 έως 16 V AC
Όριο πίεσης100 psi
Μήκος ανιχνευτή12 "
Σχετική σειρά υγρασίαςΜη συμπύκνωση
Ανάλυση1 FPM
Χρόνος Απόκρισης1.5 sec.
Θερμ. Ακρίβεια32 μοίρες. έως 122 μοίρες. F, -40 μοίρες. έως 32 μοίρες. F, 122 μοίρες. έως 212 μοίρες. φά
Θερμ. Όριο (βαθμός F)32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.513
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9026802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πομπός ταχύτητας αέρα Dwyer Instruments 641-12-LED είναι ιδανικός για παρακολούθηση ροής αέρα σε λειτουργίες ελέγχου αέρα, HVAC, στοίβα καυσαερίων, στέγνωμα, παροχή ανεμιστήρα και εξαερισμό. Αυτή η συσκευή δοκιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια σειρά από ρυθμούς ροής και θερμοκρασίες και να προσφέρει δεδομένα ταχύτητας. Βοηθά στον καθαρισμό συμβατών, μη εύφλεκτων αερίων και αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο πομπός ταχύτητας αέρα Dwyer Instruments 641-12-LED διαθέτει ψηφιακό φίλτρο για απόσβεση σήματος.
  • Το συμπαγές περίβλημα NEMA 4X εξασφαλίζει υψηλή αντοχή.
  • Επιτρέπει 16 επιλέξιμες περιοχές πεδίου για διευκόλυνση του χρήστη σε διάφορες εφαρμογές ροής αέρα.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει θερμαινόμενο αισθητήρα ροής μάζας για ακριβείς μετρήσεις ταχύτητας σε διαφορετικές θερμοκρασίες και ρυθμούς ροής.
  • Είναι διαμορφωμένο με μια απλή ρύθμιση με ένα κουμπί για εύκολη βαθμονόμηση και εγκατάσταση καθώς και ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας του συστήματος.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Dwyer Instruments Προαιρετικά LED: Προσφέρουν μια πλήρη, προσιτή λύση για την τοπική ένδειξη της ροής του αέρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να επιλέξετε μια κατάλληλη τοποθεσία για να εγκαταστήσετε αυτόν τον πομπό;

A.

  • Για να προσαρτήσετε το περίβλημα, επιλέξτε μια τοποθεσία όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από 32 έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Εφόσον ολόκληρη η αντίσταση βρόχου είναι κάτω από 600 ohms, ο πομπός μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε απόσταση από τον δέκτη.
  • Ο ανιχνευτής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια περιοχή με συνθήκες που είναι τυπικές για ολόκληρο το περιβάλλον που παρατηρείται.
  • Αποφύγετε περιοχές με αναταράξεις, στασιμότητα ή γρήγορα μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες ή ταχύτητες γιατί αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μετρήσεις.
  • Σε ταραχώδεις καταστάσεις, η ρύθμιση φίλτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέση τιμή της ταχύτητας.

Ε. Ποια πρέπει να είναι η θέση του πομπού κατά την εγκατάσταση;

A. Ο πομπός δεν είναι ευαίσθητος στη θέση και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε προσανατολισμό.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε πομπούς ταχύτητας αέρα;

A.

  • Μια ενσωματωμένη αρσενική σύνδεση NPT 1/2 ιντσών επιτρέπει την άμεση εγκατάσταση εξαρτημάτων σωλήνων ή φλάντζας σωλήνα.
  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα εξάρτημα συμπίεσης 5/16 ιντσών για την τοποθέτησή του.
  • Η κατεύθυνση της βαθμονομημένης ροής αέρα φαίνεται με βέλη στα εξαγωνικά επίπεδα στη βάση του καθετήρα.
  • Τοποθετήστε αυτά τα βέλη προς την κατεύθυνση του αέρα διεργασίας.
  • Για ευκολότερη προσάρτηση, το περίβλημα μπορεί να περιστρέφεται εκτός από τον καθετήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ανιχνευτήΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 641-6 Air Velocity Transmitter, 6 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-12 Air Velocity Transmitter, 12 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Air Velocity Transmitter, 6 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,281.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED Air Velocity Transmitter, 18 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,349.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18 Air Velocity Transmitter, 18 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,206.88
DWYER INSTRUMENTS 641-24 Air Velocity Transmitter, 24 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,177.06
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Air Velocity Transmitter, 24 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,439.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Πομπός ταχύτητας αέρα 641-12-LED, αισθητήρας 12 ιντσών, διάμετρο 1/2 ιντσών, οθόνη LED
€1,345.80 /μονάδα