Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Air Velocity Transmitter, 24 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVF 22C752

DWYER INSTRUMENTS Πομπός ταχύτητας αέρα 641-24-LED, αισθητήρας 24 ιντσών, διάμετρο 1/2 ιντσών, οθόνη LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RVF Μοντέλο: 641-24-LEDΚωδ. Σταυρού: 22C752
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
€1,439.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός ταχύτητας αέρα
Ακρίβεια3%, 4%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Κατανάλωση ρεύματοςΜέγιστο 300 mA
Εμφάνιση ψηφίων4 1/2 ψηφία
Μέγεθος οθόνης1 / 2 "
Τύπος οθόνηςΗ κόκκινη λυχνία LED
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Αντίσταση βρόχου600 Ohm μέγ.
Μέγιστη. Amps300 mA
Μέγιστη. Ρεύμα300 mA
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΗ μονάδα δεν είναι ευαίσθητη στη θέση Ο αισθητήρας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τη ροή αέρα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Φίλτρο εξόδου0.5 έως 15 δευτ.
Σήμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 35 V DC, 10 έως 16 V AC
Όριο πίεσης100 psi
Μήκος ανιχνευτή24 "
Σχετική σειρά υγρασίαςΜη συμπύκνωση
Χρόνος Απόκρισης1.5 sec.
Θερμ. Ακρίβεια32 μοίρες. έως 122 μοίρες. F, -40 μοίρες. έως 32 μοίρες. F, 122 μοίρες. έως 212 μοίρες. φά
Θερμ. Όριο (βαθμός F)32 μοίρες έως 140 μοίρες. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)74.42
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9026802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια ταχύτητας (αέριο διεργασίας FS 3%: 32 έως 122 βαθμούς F (0 έως 50 βαθμοί C) · αέριο διεργασίας FS 4%: -40 έως 32 βαθμοί F & 122 έως 212 βαθμοί F (-40 έως 0 βαθμοί C & 50 έως 100 βαθμοί Γ))
    • Εύρος ταχύτητας (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ανιχνευτήΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 641-6 Air Velocity Transmitter, 6 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-12 Air Velocity Transmitter, 12 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,171.04
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Air Velocity Transmitter, 6 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,281.93
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Air Velocity Transmitter, 12 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,345.80
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED Air Velocity Transmitter, 18 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,349.93
DWYER INSTRUMENTS 641-18 Air Velocity Transmitter, 18 Inch Probe, 1/2 Inch Dia., LED Display | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,206.88
DWYER INSTRUMENTS 641-24 Air Velocity Transmitter, 24 Inch Probe, 1/2 Inch Dia. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,177.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Πομπός ταχύτητας αέρα 641-24-LED, αισθητήρας 24 ιντσών, διάμετρο 1/2 ιντσών, οθόνη LED
€1,439.83 /μονάδα