Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FEIN POWER TOOLS 63717086048 Ταλαντωτικό γυαλόχαρτο 36 Grit 3-1/8 Inch PK5 | AH8GVR 38TC53

FEIN POWER TOOLS 63717086048 Ταλαντωτικό γυαλόχαρτο 36 Grit 3-1/8 ίντσας PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GVR Μοντέλο: 63717086048Cross Ref: 38TC53

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυαλόχαρτο που ταλαντεύεται
ΥλικόΟξείδιο αργιλίου
Αριθμός κομματιών5
Συνολικό μήκος3.125 "
Μέγεθος3.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FEIN POWER TOOLS 63717083043 Γυαλόχαρτο ταλαντευόμενο 80 Grit 3-1/8 Inch PK5 | AH8GVQ 38TC52 63717083043€11.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63717086048 Ταλαντωτικό γυαλόχαρτο 36 Grit 3-1/8 ίντσας PK5
€11.09 /μονάδα