FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonating Horn 120VAC 0.75 AC Γκρι | AB2PBE 1N745

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Κέρας αντήχησης 120VAC 0.75 AC Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PBE Μοντέλο: 55-120-1Σταυρός: 1N745

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,175.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ενισχυτές0.75 AC
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ105dB @ 10 πόδια.
Βάθος19.75 "
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΒάσηΥποστήριγμα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-35 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΒαθμολογίαNEMA 4
Τάση120 VAC
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)60.71
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η αντηχητική κόρνα Federal Signal 55-120-1 είναι μια συσκευή ακουστικής σηματοδότησης που παράγει έναν δυνατό προειδοποιητικό ήχο με ένταση 105 dB στα 10 πόδια. Είναι ιδανικό για βιομηχανικές, εμπορικές και θαλάσσιες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κόρνα συντονισμού Federal Signal 55-120-1 διαθέτει περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Είναι εξοπλισμένο με περίβλημα Type 3R που προστατεύει από τη βροχή, τη σκόνη που πνέει ο αέρας και το χιονόνερο.
  • Αυτή η κόρνα προσφέρει ένα περιστρεφόμενο στήριγμα για εύκολη εγκατάσταση και έλξη.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -37 έως 66 βαθμούς C.
  • Αυτός ο περιστρεφόμενος ορειχάλκινος προβολέας παράγει έναν απαλό τόνο ταιριάζοντας με τη συχνότητα του δονούμενου διαφράγματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο κύκλος λειτουργίας της κόρνας συντονισμού Federal Signal 55-120-1;

Α. 5 λεπτά ON / 5 λεπτά OFF.

Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να ληφθούν κατά τη λειτουργία της κόρνας συντονισμού Federal Signal 55-120-1;

A.

  • Αυτή η κόρνα παράγει δυνατούς ήχους που μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη απώλεια ακοής.
  • Πάντα να ελαχιστοποιείτε την έκθεσή σας στην κόρνα κατά τη λειτουργία και να φοράτε προστασία ακοής.
  • Μη χρησιμοποιείτε την κόρνα σε εσωτερικούς ή κλειστούς χώρους.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Κέρας αντήχησης 120VAC 0.75 AC Grey
€1,175.63 /μονάδα