Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 Inch Μήκος | AB2WTX 1PEF2

FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WTX Μοντέλο: 15SM1515L48Cross Ref: 1PEF2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.421 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Ύψος1.5 "
Μήκος48 "
Υλικό6063 T6 Αλουμίνιο
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
ΧαρακτηριστικάΟμαλή T-Slot
Βάρος / Ft.1.117 λίβρες
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)124.21
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
FAZTEK 15SM1515L96 Framing Extrusion 15 Series 96 Inch Μήκος | AB2WTY 1PEF3 15SM1515L9696 "€86.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 15SM1515L48 Framing Extrusion 15 Series 48 Inch Length
€53.81 /μονάδα