Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 15EX1515L-48 Framing Extrusion, 48 x 1.5, 15 Series | AE4BLV 5JA94

FAZTEK 15EX1515L-48 Framing Extrusion, 48" x 1.5", 15 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4BLV Μοντέλο: 15EX1515L-48Cross Ref: 5JA94

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.257 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Ύψος1.5 "
Μήκος48 "
Υλικό6063-T6 Αλουμίνιο
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
ΧαρακτηριστικάΑυλακωμένο T-Slot
Βάρος / Ft.1.092 λίβρες
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.31
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΎψοςΠλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςΤιμή
FAZTEK 10EX1010-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H1in | AE4BLL 5JA86 10EX1010-480.207 "1"0.25 "1"€25.78
FAZTEK 10EX1020-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H2in | AE4BLQ 5JA90 10EX1020-480.207 "2"0.25 "1"€41.16
FAZTEK 15EX1530L-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H3in | AE4BLZ 5JA98 15ΕΧ1530L-480.257 "3"0.32 "1.5 "€78.90
FAZTEK 15EX1515UL-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H1.5in Ultra Lt | AE4BMP 5JB12 15EX1515UL-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€41.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 15EX1515L-48 Framing Extrusion, 48" x 1.5", 15 Series
€45.61 /μονάδα