Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 10EX1010-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H1in | AE4BLL 5JA86

FAZTEK 10EX1010-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H1in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BLL Μοντέλο: 10EX1010-48Cross Ref: 5JA86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.207 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Ύψος1"
Μήκος48 "
Υλικό6063-T6 Αλουμίνιο
Πλάτος αυλάκωσης0.25 "
ΧαρακτηριστικάΑυλακωμένο T-Slot
Βάρος / Ft.0.532 λίβρες
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΎψοςΠλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςΤιμή
FAZTEK 10EX1020-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H2in | AE4BLQ 5JA90 10EX1020-480.207 "2"0.25 "1"€41.16
FAZTEK 15EX1515L-48 Εξώθηση Framing, 48 "x 1.5", 15 Series | AE4BLV 5JA94 15ΕΧ1515L-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€45.61
FAZTEK 15EX1530L-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H3in | AE4BLZ 5JA98 15ΕΧ1530L-480.257 "3"0.32 "1.5 "€78.90
FAZTEK 15EX1515UL-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H1.5in Ultra Lt | AE4BMP 5JB12 15EX1515UL-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "€41.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 10EX1010-48 Εξώθηση πλαισίου L48in H1in
€25.78 /μονάδα