Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 13FF8117 Ισοπέδωση πόδι 1 / 4-20 | AE4BRA 5JB92

FAZTEK 13FF8117 Ισοπεδωτικό Πόδι 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BRA Μοντέλο: 13FF8117Cross Ref: 5JB92

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσοπέδωση ποδιών
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FAZTEK 13FF8129 Χάλυβας ισοπέδωσης ποδιού Κίτρινος ψευδάργυρος M6 | AB4EZM 1XKC8 13FF8129€33.71
FAZTEK 13FF8128 Ισοπέδωση χάλυβα ποδιού Κίτρινο ψευδάργυρο M8 | AB4EZZ 1XKE3 13FF8128€19.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 13FF8117 Ισοπεδωτικό Πόδι 1/4-20
€18.87 /μονάδα