Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO UB597 Μονάδα ρουλεμάν μονάδας 1/100 HP 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας UB597 1/100 HP 0.53 CW 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KKT Μοντέλο: UB597Cross Ref: 36VE42
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
€62.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας
ΡουλεμάνΜονάδα
Σώμα Dia.3-11 / 32 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2-13 / 16 "
κορνίζαΜη τυπικό
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο0.53
HP1/100
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας2 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / διπλό πόδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1550
Βατ εξόδου9
Συνολικό μήκος3.375 "
Φάση1
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα3.156 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας ρουλεμάν μονάδας Fasco UB597 παρέχει αξιόπιστη περιστροφική ισχύ για την κυκλοφορία του αέρα και τη διατήρηση των βέλτιστων θερμοκρασιών στο σύστημα HVAC. Χρησιμοποιείται σε συστήματα ψύξης και HVAC, χρησιμεύοντας ως κρίσιμο εξάρτημα για την κίνηση των ανεμιστήρων και άλλων περιστρεφόμενων στοιχείων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας που φέρει μονάδα διαθέτει πλαίσιο κινητήρα από χυτοσίδηρο, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Επιτρέπει τη θέση τοποθέτησης του κινητήρα σε όλες τις γωνίες για ευελιξία στην τοποθέτηση για αποτελεσματική και προσαρμόσιμη απόδοση.
  • Αυτό το περίβλημα κινητήρα είναι πλήρως κλειστό με αέρα, ενισχύοντας την προστασία από εξωτερικά στοιχεία και εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση ψύξης.
  • Διαθέτει αυτόματη θερμική προστασία, παρέχοντας ασφάλεια αποτρέποντας την υπερθέρμανση κατά την εκτεταμένη λειτουργία, συμβάλλοντας στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ντέιτον 2MXX9 Έλικας: Είναι σχεδιασμένο να μετακινεί αποτελεσματικά αέρα ή άλλα υγρά ενώ λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1550 σ.α.λ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο τοποθέτησης προσφέρει αυτός ο κινητήρας ρουλεμάν Fasco UB597;

A. Προσφέρει τοποθέτηση κινητήρα πίσω/διπλού ποδιού, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης για διάφορες εφαρμογές.

Ερ. Αυτός ο κινητήρας συνοδεύεται από παξιμάδια και βίδες για εγκατάσταση;

Α. Περιλαμβάνεται με παξιμάδι ταχύτητας και βίδα, διευκολύνοντας μια ασφαλή και απλή διαδικασία εγκατάστασης.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας περιβάλλοντος του κινητήρα ρουλεμάν Fasco UB597;

Α. Έχει βαθμολογία θερμοκρασίας περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΠλήρες φορτίοHPΜήκος άξοναΤάσηΜήκος λιγότερο άξοναςΥπο-εφαρμογή κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
FASCO UB584 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€52.09
FASCO UB591 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€57.89
FASCO UB589 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€64.94
Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας FASCO UB590 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€60.22
FASCO UB588 Ρουλεμάν κινητήρα 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€55.62
FASCO UB592 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€55.30
FASCO UB595 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€69.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας UB597 1/100 HP 0.53 CW 115 V
€62.53 /μονάδα