Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO UB595 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37

FASCO UB595 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 3/500 HP 0.36 CCW 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7KKM Μοντέλο: UB595Cross Ref: 36VE37
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
€69.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας
ΡουλεμάνΜονάδα
Σώμα Dia.3-11 / 32 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2-13 / 16 "
κορνίζαΜη τυπικό
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο1/150
HP1/150
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας2 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / διπλό πόδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραΑντίσταση
RPM πινακίδας1550
Βατ εξόδου6
Συνολικό μήκος3.375 "
Φάση1
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα3.156 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος στήριξης στερέωσης: 3/8 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΠλήρες φορτίοHPΜήκος άξοναΤάσηΜήκος λιγότερο άξοναςΥπο-εφαρμογή κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
FASCO UB584 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€52.09
FASCO UB591 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€57.89
FASCO UB589 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€64.94
Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας FASCO UB590 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€60.22
FASCO UB588 Ρουλεμάν κινητήρα 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€55.62
FASCO UB592 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€55.30
FASCO UB594 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Ψυγείο / ΚατάψυξηΑντίσταση€58.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO UB595 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 3/500 HP 0.36 CCW 115V
€69.12 /μονάδα