Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO D228 Hvac Motor 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LTL 38N532

FASCO D228 Hvac Motor 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7LTL Μοντέλο: D228Σταυρός: 38N532
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
€131.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.3 "
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηΑνοίξτε τον αερισμό
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο. 92
HP1/50
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας2.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΚουμπί κολάρου
Μοντέλο τοποθέτησης2-7/8 x 2-7/8
RPM πινακίδας3000
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα2"
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Τοποθεσία Stud4 / ΒΕ
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2-7/8 x 2-7/8"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.57
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΡουλεμάνDutyΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
Μοτέρ FASCO D200 Hvac 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ΜανίκιΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΑνοίξτε το DripproofΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€119.90
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ΜανίκιΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΑνοίξτε το DripproofΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 Inch Motor 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38Ν518 D6083.75 "ΜανίκιΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΑνοίξτε το DripproofΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€163.71
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38Ν519 D2093.625 "ΜανίκιΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΑνοίξτε το DripproofΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€159.71
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ΜανίκιΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΑνοίξτε το DripproofΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€162.88
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38Ν521 D2144.625 "ΜανίκιΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€291.76
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "ΜπάλαΣυνεχής Air-OverΣκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΑπευθείας Dr Fan / BlowerAUTOΣκιασμένος πόλος€321.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO D228 Hvac Motor 1/50 Hp 3000 Rpm 115v 3.3
€131.18 /μονάδα