FASCO A130 Draft Blower 115V 1/20 HP | AD4FJQ 41H450

FASCO A130 Draft Blower 115V 1/20 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FJQ Μοντέλο: A130Σταυρός: 41H450

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαγωγικός φυσητήρας φούρνων
Ενισχυτές0.7
Βάθος5-5 / 8 "
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαTrane
Για χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουD330757P03
Ύψος9.5 "
HP1/20
Υλικόπλαστικός
ΠαρατηρήσειςΠροϊόν που χρησιμοποιείται ως άμεση αντικατάσταση OEM μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση συνιστά εσφαλμένη εφαρμογή, η οποία ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να δημιουργήσει μη ασφαλείς συνθήκες
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση
Τάση115
Watts73
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)28.89
Μήκος πλοίου (cm)33.97
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Υπερέχει την Trane D330757P03

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΒάθοςWattsΠλάτοςΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΎψοςΤιμή
FASCO A086 Draft Blower 115V 1/25 HP | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Ρεχμ7030207.875 "€513.82
FASCO A142 Draft Blower 115V 1/20 HP | AD4FJB 41Η437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Ρεχμ70-22165-817.75 "€835.08
FASCO A157 Draft Blower 115V 1/35 HP | AD4FJC 41Η438 A1571151.35-3 / 4 "719"Καλός άνθρωποςB18590058.875 "€335.82
FASCO A064 Draft Blower 115V 1/55 HP | AD4FJD 41Η439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Χέιλ Κουάκερ610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€330.11
FASCO A079 Draft Blower 115V 1/50 HP | AD4FJE 41Η440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€354.13
FASCO A088 Draft Blower 115V 1/25 HP | AD4FJF 41Η441 A0881151.36-1 / 2 "939"Έβον / Γιόρκ2940-3917.875 "€545.72
FASCO A090 Draft Blower 115V 1/50 HP | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Ρεχμ70-21496-017.5 "€421.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO A130 Draft Blower 115V 1/20 HP
€676.83 /μονάδα