Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FASCO 70213484X Oem Specialty Blower εντελώς κλειστός, σκιασμένος πόλος, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X Oem Specialty Blower Totally Enclosed, Shaded Pole, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NBH Μοντέλο: 70213484XCross Ref: 33NT28
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
€173.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςOEM Specialty Blower
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP76
CFM @ 0.100 ίντσες. SP70
CFM @ 0.150 ίντσες. SP65
CFM @ 0.200 ίντσες. SP63
CFM @ 0.300 ίντσες. SP57
CFM @ 0.400 ίντσες. SP49
CFM @ 0.500 ίντσες. SP24
Κουτί αγωγώνΟχι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.62/0.6
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΧρώμα
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.2.625 "
Μήκος μολύβδου7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Αριθμός Ταχυτήτων1
Ύψος εξόδου2 3 / 64 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου2 21 / 32 "
Συνολικό βάθος5.5 "
συνολικό ύψος5 47 / 64 "
συνολικό πλάτος5 31 / 64 "
Φάση1
RPM2880
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού3"
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8414596060

Λεπτομέρειες:

    • Ο ειδικός ανεμιστήρας Fasco 70213484X OEM έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αεραγωγούς θερμοσίφωνων, φυσητήρες θέρμανσης χώρου, φριτέζες βαθιού λίπους, επαγωγείς εστιών pellet, φούρνους πίτσας, θερμάστρες πισίνας και επαγωγείς εστιών pellet.
    • Διαθέτει μονοφασικό μοτέρ με σκιασμένο πόλο με πλήρως κλειστό περίβλημα κινητήρα και αυτόματη θερμική προστασία.
    • Αυτός ο ειδικός φυσητήρας OEM που αναφέρεται στην UL και πιστοποιημένος με CSA διαθέτει φλάντζα και έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 2880 σ.α.λ.
    • Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα σε οποιαδήποτε θέση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FASCO 70213484X Oem Specialty Blower Totally Enclosed, Shaded Pole, 115 V
€173.01 /μονάδα