FANTECH RE 6 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Βάση οροφής, Αγωγός 6 ιντσών, 120V, 1 φάση | AA7FGA 15W748

FANTECH 40045 ανεμιστήρας εξάτμισης, βάση οροφής, αγωγός 6 ιντσών, 120V, 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FGA Μοντέλο: RE 6Cross Ref: RE 6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€540.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης15.5 "
Πλάτος βάσης15.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP227
CFM @ 0.125 ίντσες. SP213
CFM @ 0.250 ίντσες. SP199
CFM @ 0.375 ίντσες. SP184
CFM @ 0.500 ίντσες. SP169
CFM @ 0.750 ίντσες. SP134
CFM @ 1.000 ίντσες. SP106
CFM @ 1.250 ίντσες. SP80
CFM @ 1.500 ίντσες. SP51
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο παλτό σε σκόνη
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 140
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps.8
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή ή εξωτερικό τοίχο
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
RPM2700
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού7.5 "
Υλικό τροχούπλαστικός
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.733
Ύψος πλοίου (cm)35.6
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
FANTECH 40047 Εξατμιστήρας, Βάση οροφής, Αγωγός 8 ιντσών, 120V, 1 φάση | CL3ZLX 40047€532.64
FANTECH 40215 Εξατμιστήρας, Βάση οροφής, Αγωγός 10 ιντσών, 120 V, 1 φάση | CL3ZLY 40215€876.27
FANTECH 40228 Εξατμιστήρας, Βάση οροφής, Αγωγός 5 ιντσών, 120V, 1 φάση | CL3ZLZ 40228€389.45
FANTECH 40230 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Βάση οροφής, Αγωγός 10 ιντσών, 120V, 1009 cfm, 1 φάση | CL3ZMA 40230€1,139.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 40045 ανεμιστήρας εξάτμισης, βάση οροφής, αγωγός 6 ιντσών, 120V, 1 φάση
€540.09 /μονάδα