FALCON LOCK T581CPD C-KWY D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Αποθήκη | AC7BMK 36Z379

FALCON LOCK T581CPD C-KWY D 626 Heavy Duty Lockset Lockset Dane Αποθήκη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BMK Μοντέλο: T581CPD C-KWY D 626Cross Ref: 36Z379

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€485.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑποθήκη
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούC
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑποθήκη
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/4" to 2-1/8"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί
ΣτυλΔανός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.355
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΚλειδίΤύπος κλειδιούΣτυλΤιμή
FALCON LOCK T101 D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Passage | AC7BLV 36Z361 Τ101 Δ 626ΠέρασμαΚλειστόGΔανός€337.63
FALCON LOCK T101 Q 626 Κλειδαριά κλειδαριάς μοχλού βαρέως τύπου Quantum Passage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626ΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικάGQuantum€330.19
FALCON LOCK T301 D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Απόρρητο | AC7BLX 36Z364 Τ301 Δ 626Προστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικάGΔανός€413.77
FALCON LOCK T301 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Privacy | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626Προστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικάGQuantum€460.04
FALCON LOCK T511BD D 626 Κλειδαριά μοχλού βαρέως τύπου Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626ΕίσοδοςΔεν περιλαμβάνεται το SFICΧωρίς πυρήναΔανός€518.78
FALCON LOCK T511BD Q 626 Κλειδαριά κλειδαριάς μοχλού βαρέως τύπου Κβαντική είσοδος | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626ΕίσοδοςΔεν περιλαμβάνεται το SFICΧωρίς πυρήναQuantum€505.12
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626ΕίσοδοςΠληκτρολογήστε διαφορετικάCΔανός€526.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FALCON LOCK T581CPD C-KWY D 626 Heavy Duty Lockset Lockset Dane Αποθήκη
€485.65 /μονάδα