FALCON LOCK T101 D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Passage | AC7BLV 36Z361

FALCON LOCK T101 D 626 Μοχλός βαρέως τύπου Lockset Dane Passage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BLV Μοντέλο: T101 D 626Cross Ref: 36Z361

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠέρασμα
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΚλειστό
Τύπος κλειδιούG
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΠέρασμα
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/4" to 2-1/8"
Τύπος απεργίαςΤετράγωνη γωνία, χωρίς κουτί
ΣτυλΔανός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΚλειδίΤύπος κλειδιούΣτυλΤιμή
FALCON LOCK T101 Q 626 Κλειδαριά κλειδαριάς μοχλού βαρέως τύπου Quantum Passage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626ΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικάGQuantum€330.19
FALCON LOCK T301 D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Απόρρητο | AC7BLX 36Z364 Τ301 Δ 626Προστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικάGΔανός€413.77
FALCON LOCK T301 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Privacy | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626Προστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικάGQuantum€460.04
FALCON LOCK T511BD D 626 Κλειδαριά μοχλού βαρέως τύπου Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626ΕίσοδοςΔεν περιλαμβάνεται το SFICΧωρίς πυρήναΔανός€518.78
FALCON LOCK T511BD Q 626 Κλειδαριά κλειδαριάς μοχλού βαρέως τύπου Κβαντική είσοδος | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626ΕίσοδοςΔεν περιλαμβάνεται το SFICΧωρίς πυρήναQuantum€505.12
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Heavy Duty Lever Lockset Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626ΕίσοδοςΠληκτρολογήστε διαφορετικάCΔανός€526.58
FALCON LOCK T511PD Q 626 Κλειδαριά κλειδαριάς μοχλού βαρέως τύπου Κβαντική είσοδος | AC7BMC 36Z370 T511PD Q 626ΕίσοδοςΠληκτρολογήστε διαφορετικάCQuantum€459.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FALCON LOCK T101 D 626 Μοχλός βαρέως τύπου Lockset Dane Passage
€337.63 /μονάδα