FAIRBANKS MQ-2448-RT / 408 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 2800 Lb 24 x 48 | AA8HCY 18F441

FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 φορτηγό πλατφόρμας χωρητικότητας 2800 Lb 24 x 48

Στοιχείο: AA8HCY Μοντέλο: MQ-2448-RT/408Σταυρός: 18F441

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
ΧρώμαΠράσινο / Woodgrain
Ύψος καταστρώματος14 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΧαλύβδινος σωλήνας 1-5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου2800 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.85
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΤιμή
FAIRBANKS SD-25-2448-RT / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 λίβρες5"Καουτσούκ καλούπι32.875 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-26-2448-RT / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1600 Lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 λίβρες6"Καουτσούκ καλούπι33.63 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-RT / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 2000 Lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 λίβρες8"Καουτσούκ καλούπι35.875 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1200 Lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Πνευματικός35.875 "48 "48 "2.5 "Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 λίβρες11 "Πνευματικός38.38 "48 "24 "3.5 "Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 1800 Lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 λίβρες12 "Πνευματικός42.38 "48 "24 "3.5 "Πράσινο-
RFQ
FAIRBANKS SD-25-2448-HC / 411 Πλατφόρμα χωρητικότητας φορτηγού 2200 Lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 λίβρες5"Καουτσούκ32.875 "48 "24 "2"Πράσινο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 φορτηγό πλατφόρμας χωρητικότητας 2800 Lb 24 x 48