FAG BEARINGS 3311-BD-TVH-C3 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 5800 σ.α.λ. | AG2YXT 32PH12

FAG BEARINGS 3311-BD-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 5800 σ.α.λ.

Στοιχείο: AG2YXT Μοντέλο: 3311-BD-TVH-C3Cross Ref: 32PH12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό ρουλεμάν επαφής
Ανοχή ABEC3
Μπόρε Ντιά.55mm
Υλικό κλουβιώνΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού
Γωνία επαφής (βαθμός)Πτυχία 30
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου116,000 Ν
Μέγιστη. RPM5800
Εκτός Dia.120mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου88,000 Ν
Θερμ. Εύρος-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔιπλή σειρά
Πλάτος49.2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.71
Ύψος πλοίου (cm)6
Μήκος πλοίου (cm)14.63
Πλάτος πλοίου (cm)14.63
Κωδικός ΕΣ8482105028

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΑνοχή ABECΜπόρε Ντιά.Χωρητικότητα στατικού φορτίουΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΤιμή
FAG BEARINGS 3208-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-ΒΔ-340mm38,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι51,000 Ν€29.47
FAG BEARINGS 3208-BD-C3 Γωνιακή επαφή Ball Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι51,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3209-BD-C3 Γωνιακό ρουλεμάν 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι50,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-ΒΔ-350mm44,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι53,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD-C3 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 7800 Rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 Ν-68 βαθμούς έως 392 βαθμούς F30.2mmΑτσάλι53,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Ελαστομερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου315mm10,400 Ν-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F19mmΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού17,000 Ν-
RFQ
FAG BEARINGS 3303-BD-2HRS-TVH Γωνιακό ρουλεμάν επαφής 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHΕλαστομερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου317mm13,100 Ν-68 βαθμούς έως 248 βαθμούς F22.5mmΕνισχυμένο πολυαμίδιο γυαλιού22,500 Ν-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAG BEARINGS 3311-BD-TVH-C3 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 5800 σ.α.λ.