Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FT-S.151AVSE Μόνωση Ratchet Ball 1/2 x 10-3 / 8 In | AC4ZVF 32Η623

FACOM FT-S.151AVSE Insulated Ratchet Ball 1/2 x 10-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZVF Μοντέλο: FT-S.151AVSEΣταυρός: 32H623

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€254.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση καστάνια
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
ΥλικόΔι-υλικό
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση1000VAC / 1500VDC
Συνολικό μήκος10.375 "
αντιστρέφονταςΧωρίς αντιστροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FACOM FT-J.151AVSE Μόνωση Ratchet Ball 3/8 x 7 In | AC4ZVH 32Η625 FT-J.151AVSE3 / 8 "7"€195.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FT-S.151AVSE Insulated Ratchet Ball 1/2 x 10-3/8 In
€254.22 /μονάδα