Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FM-76.25 Πρίζα γαλλικό κλειδί 25mm 10-15/64 ίντσες μήκος | AC6YRE 36T872

FACOM FM-76.25 Στερεό κλειδί υποδοχής 25 mm μήκους 10-15/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YRE Μοντέλο: FM-76.25Σταυρός: 36T872

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρυδάκι
φινίρισμαΣατέν
Στυλ κεφαλήςΔιορθώθηκε το κεφάλι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6, 12
Συνολικό μήκος10 15 / 64 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
FACOM FM-76.13 Κλειδί Socket Fixed 13mm 5-63 / 64 Inch Μήκος | AC6YQR 36T860 FM-76.135 63 / 64 "13€28.64
FACOM FM-76.14 Socket Wrench Fixed 14mm 6-19 / 64 Inch Μήκος | AC6YQT 36T861 FM-76.146 19 / 64 "14mm€32.37
FACOM FM-76.16 Κλειδί Socket 16mm 7-1 / 64 Inch Μήκος | AC6YQV 36T863 FM-76.167 1 / 64 "16mm€36.05
FACOM FM-76.17 Κλειδί Socket 17mm 7-23 / 64 Inch Μήκος | AC6YQW 36T864 FM-76.177 23 / 64 "17mm€38.06
FACOM FM-76.21 Πρίζα γαλλικό κλειδί 21mm 8-45/64 ίντσες μήκος | AC6YRA 36T868 FM-76.218 45 / 64 "21mm€59.54
FACOM FM-76.22 Πρίζα γαλλικό κλειδί 22mm 9-1/16 ίντσες μήκος | AC6YRB 36T869 FM-76.229 1 / 16 "22mm€36.82
FACOM FM-76.28 Πρίζα γαλλικό κλειδί 28mm 11-27/64 ίντσες μήκος | AC6YRH 36T875 FM-76.2811 27 / 64 "28mm€90.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FM-76.25 Στερεό κλειδί υποδοχής 25 mm μήκους 10-15/64 ίντσες
€81.20 /μονάδα