Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51798.031.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UKM 41MF46

FABORY U51798.031.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UKM Μοντέλο: U51798.031.0250Cross Ref: 41MF46 / 178P05

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος συνδετήρα2
Βαθμός18-8
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος2 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 16 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1408
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51798.031.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 5PK
€64.47 /πακέτο