Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51580.050.0300 Καρφίτσα ούπα, ονομαστική διάμετρος 1/2 ίντσας, 18-8 Grade, 0.5 ιντσών διάμετρος καρφίτσας, 5PK | CG8UDN 41UZ58

FABORY U51580.050.0300 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/2 ίντσας, 18-8 Grade, 0.5 ίντσες διάμετρος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UDN Μοντέλο: U51580.050.0300Cross Ref: 41UZ58 / 175Y08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μήκος3 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Στυλ καρφιτσώνΜη σκληρυμένο έδαφος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4167
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51580.050.0300 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/2 ίντσας, 18-8 Grade, 0.5 ίντσες διάμετρος, 5PK
€77.15 /πακέτο