Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51580.050.0225 Dowel Pin, 1/2 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.5 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UDL 41UZ56

FABORY U51580.050.0225 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/2 ίντσας, 18-8 Grade, 0.5 ίντσες διάμετρος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UDL Μοντέλο: U51580.050.0225Cross Ref: 41UZ56

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μήκος2 1 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Στυλ καρφιτσώνΜη σκληρυμένο έδαφος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3123
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51580.050.0225 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/2 ίντσας, 18-8 Grade, 0.5 ίντσες διάμετρος, 5PK
€53.16 /πακέτο