Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51580.037.0125 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCU 41UZ34

FABORY U51580.037.0125 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 3/8 ίντσας, 18-8 Grade, 0.375 ίντσες διάμετρος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UCU Μοντέλο: U51580.037.0125Cross Ref: 41UZ34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μήκος1 1 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Στυλ καρφιτσώνΜη σκληρυμένο έδαφος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0958
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51580.037.0125 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 3/8 ίντσας, 18-8 Grade, 0.375 ίντσες διάμετρος, 5PK
€16.37 /πακέτο