Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U47550.050.0001 Wing Nut, 1/2-13 Thread Size, 5PK | CG8RVD 41VA46

FABORY U47550.050.0001 Παξιμάδι φτερού, 1/2-13 Μέγεθος κλωστής, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8RVD Μοντέλο: U47550.050.0001Cross Ref: 41VA46

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Ύψος0.87 έως 1.00 "
Τύπος καρύουΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
ΑρχικόASME B18.6.9
ΣτυλΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πτέρυγα1.81 έως 1.94 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U47550.050.0001 Παξιμάδι φτερού, 1/2-13 Μέγεθος κλωστής, 5 PK
€28.55 /πακέτο