Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U47550.016.0001 Wing Nut, #8-32 Thread Size, 50PK | CG8RVA 41VA41

FABORY U47550.016.0001 Φτερόπαξιμα, #8-32 Μέγεθος κλωστής, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RVA Μοντέλο: U47550.016.0001Cross Ref: 41VA41

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Ύψος0.34 έως 0.47 "
Τύπος καρύουΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
ΑρχικόASME B18.6.9
ΣτυλΠαξιμάδι τύπου A-Cold σφυρήλατο
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πτέρυγα0.78 έως 0.91 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1836
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U47550.016.0001 Φτερόπαξιμα, #8-32 Μέγεθος κλωστής, 50PK
€32.76 /πακέτο