Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39798.062.0225 Clevis Pin, 2-1/4 Inch Length, 5/8 Inch Pin Dia., 5PK | CG8RTK 41ME85

FABORY U39798.062.0225 Clevis Pin, 2-1/4 Inch Length, 5/8 Inch Dia., 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RTK Μοντέλο: U39798.062.0225Cross Ref: 41ME85 / 178N45

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος2 1 / 4 "
Pin Dia.5 / 8 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5369
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39798.062.0225 Clevis Pin, 2-1/4 Inch Length, 5/8 Inch Dia., 5PK
€23.22 /πακέτο