Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39710.031.0075 Grooved Taper Pin, 5/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RFA 41VJ14

FABORY U39710.031.0075 αυλακωτή κωνική καρφίτσα, διάμετρος ακίδων 5/16 ιντσών, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RFA Μοντέλο: U39710.031.0075Cross Ref: 41vj14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μεγάλο τέλος Dia.0.313 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
Τύπος καρφίτσαςΤύπος Α
Μικρό τέλος Dia.0.313 "
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0081
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39710.031.0075 αυλακωτή κωνική καρφίτσα, διάμετρος ακίδων 5/16 ιντσών, 10PK
€17.93 /πακέτο