Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39682.025.0250 Safety Pin, 2 Wire Snap, 18-8 Ss, 3 Inch Size | AE6XLV 5VU16

FABORY U39682.025.0250 Καρφίτσα ασφαλείας, 2 κούμπωμα καλωδίων, 18-8 Ss, Μέγεθος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6XLV Μοντέλο: U39682.025.0250Cross Ref: 5VU16
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
€9.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ντία. Ανοχή+ 0.243 / -0.248 "
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους-0.250 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3"
Pin Dia.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2.75 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό καλώδιο Snap
Ωφέλιμο μήκος2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0122
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (τετράγωνο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόφινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
FABORY U39682.025.0225 Καρφίτσα ασφαλείας, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin, Dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ανοξείδωτο ατσάλιΣκέτη-0.250 "Ανοξείδωτο ατσάλι2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39682.025.0250 Καρφίτσα ασφαλείας, 2 κούμπωμα καλωδίων, 18-8 Ss, Μέγεθος 3 ιντσών
€9.45 /μονάδα