Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39080.100.0400 Καρφίτσα με καρφίτσα, Ονομαστική διάμετρος 1 ίντσας, Διάμετρος καρφίτσας 1.0 ίντσας. | CG8PNL 41UY69

FABORY U39080.100.0400 Καρφίτσα με καρφίτσα, Ονομαστική διάμετρος 1 ίντσας, Διάμετρος καρφίτσας 1.0 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PNL Μοντέλο: U39080.100.0400Cross Ref: 41UY69

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος4 "
Ονομαστική διάμετρος1"
Pin Dia.1.0 "
Στυλ καρφιτσώνΣκληρυμένο έδαφος
Σκληρότητα RockwellC60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4388
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39080.100.0400 Καρφίτσα με καρφίτσα, Ονομαστική διάμετρος 1 ίντσας, Διάμετρος καρφίτσας 1.0 ίντσας.
€46.19 /μονάδα