Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39080.087.0200 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 7/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.875 ιντσών, 5PK | CG8PMZ 41UY58

FABORY U39080.087.0200 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 7/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.875 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PMZ Μοντέλο: U39080.087.0200Cross Ref: 41UY58

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€160.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα2
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2 "
Ονομαστική διάμετρος7 / 8 "
Pin Dia.0.875 "
Στυλ καρφιτσώνΣκληρυμένο έδαφος
Σκληρότητα RockwellC60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1674
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39080.087.0200 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 7/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.875 ιντσών, 5PK
€160.66 /πακέτο