Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39080.043.0300 Πείρο πείρου, ονομαστική διάμετρος 7/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.4375 ιντσών, 5PK | CG8PLN 41UY42

FABORY U39080.043.0300 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 7/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.4375 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PLN Μοντέλο: U39080.043.0300Cross Ref: 41UY42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3 "
Ονομαστική διάμετρος7 / 16 "
Pin Dia.0.4375 "
Στυλ καρφιτσώνΣκληρυμένο έδαφος
Σκληρότητα RockwellC60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39080.043.0300 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 7/16 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.4375 ιντσών, 5PK
€27.09 /πακέτο