Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39080.012.0087 Καρφίτσα με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/8 ίντσας, διάμετρος καρφίτσας 0.1251 έως 0.1253 ίντσας, 100PK | CG8PJK 2MB32

FABORY U39080.012.0087 Καρφίτσα με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.1251 έως 0.1253 ίντσες, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PJK Μοντέλο: U39080.012.0087Cross Ref: 2MB32

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)3,200 λίβρες
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα7/8
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος7 / 8 "
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 έως 0.1253 "
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1,600 λίβρες
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0018
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39080.012.0087 Καρφίτσα με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 1/8 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.1251 έως 0.1253 ίντσες, 100PK
€28.11 /πακέτο